

CHF 553.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 598.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 553.50 | - |
4+ | CHF 476.50 | 13.91% |
10+ | CHF 418.00 | 24.48% |
20+ | CHF 373.50 | 32.52% |
30+ | CHF 348.50 | 37.04% |
50+ | CHF 339.50 | 38.66% |
100+ | CHF 327.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |