

CHF 53.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.90 | - |
4+ | CHF 46.40 | 13.91% |
10+ | CHF 40.70 | 24.49% |
20+ | CHF 36.40 | 32.47% |
30+ | CHF 34.00 | 36.92% |
50+ | CHF 33.10 | 38.59% |
100+ | CHF 31.90 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |