

CHF 38.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.30 | - |
4+ | CHF 32.80 | 14.36% |
10+ | CHF 28.80 | 24.80% |
20+ | CHF 25.70 | 32.90% |
30+ | CHF 24.10 | 37.08% |
50+ | CHF 23.40 | 38.90% |
100+ | CHF 22.60 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 1.78 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 004 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |