

CHF 51.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.60 | - |
4+ | CHF 44.40 | 13.95% |
10+ | CHF 38.90 | 24.61% |
20+ | CHF 34.80 | 32.56% |
30+ | CHF 32.50 | 37.02% |
50+ | CHF 31.70 | 38.57% |
100+ | CHF 30.60 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 1.24 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 102 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |