

CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.30 | - |
4+ | CHF 31.20 | 14.05% |
10+ | CHF 27.40 | 24.52% |
20+ | CHF 24.50 | 32.51% |
30+ | CHF 22.90 | 36.91% |
50+ | CHF 22.40 | 38.29% |
100+ | CHF 21.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 1.15 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Maß nach French R | NF-R000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |