

CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.00 | - |
4+ | CHF 36.00 | 14.29% |
10+ | CHF 31.70 | 24.52% |
20+ | CHF 28.40 | 32.38% |
30+ | CHF 26.50 | 36.90% |
50+ | CHF 25.80 | 38.57% |
100+ | CHF 24.90 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 1.07 mm |
Schnurdicke | 1.27 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 002 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |