CHF 619.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 669.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 619.00 | - |
4+ | CHF 533.00 | 13.89% |
10+ | CHF 467.50 | 24.47% |
20+ | CHF 417.50 | 32.55% |
30+ | CHF 389.50 | 37.08% |
50+ | CHF 379.50 | 38.69% |
100+ | CHF 366.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |