KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 94,5x3

  • ERIKS:14962636
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 345.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 372.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 345.00

-

4+

CHF 295.50

14.35%

10+

CHF 259.00

24.93%

20+

CHF 231.50

32.90%

30+

CHF 216.00

37.39%

50+

CHF 210.50

38.99%

100+

CHF 203.50

41.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
94.5 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0945-30
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C