CHF 759.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 820.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 759.00 | - |
4+ | CHF 659.50 | 13.11% |
10+ | CHF 578.00 | 23.85% |
20+ | CHF 527.50 | 30.50% |
30+ | CHF 492.50 | 35.11% |
50+ | CHF 479.50 | 36.82% |
100+ | CHF 463.50 | 38.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |