CHF 740.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 799.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 740.00 | - |
4+ | CHF 644.00 | 12.97% |
10+ | CHF 565.00 | 23.65% |
20+ | CHF 515.50 | 30.34% |
30+ | CHF 481.00 | 35.00% |
50+ | CHF 468.50 | 36.69% |
100+ | CHF 452.00 | 38.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 92.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |