CHF 425.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 459.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 425.50 | - |
4+ | CHF 366.50 | 13.87% |
10+ | CHF 321.00 | 24.56% |
20+ | CHF 287.50 | 32.43% |
30+ | CHF 268.50 | 36.90% |
50+ | CHF 261.50 | 38.54% |
100+ | CHF 252.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |