KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 9,6x2,4

  • ERIKS:14962738
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.80

-

4+

CHF 40.10

14.32%

10+

CHF 35.20

24.79%

20+

CHF 31.60

32.48%

30+

CHF 29.50

36.97%

50+

CHF 28.80

38.46%

100+

CHF 27.70

40.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
9.6 mm
Schnurdicke
2.4 mm
Maß nach BS4518
BS4518-0096-24
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C