CHF 46.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.40 | - |
4+ | CHF 39.90 | 14.01% |
10+ | CHF 35.00 | 24.57% |
20+ | CHF 31.40 | 32.33% |
30+ | CHF 29.30 | 36.85% |
50+ | CHF 28.60 | 38.36% |
100+ | CHF 27.50 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |