CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.70 | - |
4+ | CHF 31.50 | 14.17% |
10+ | CHF 27.70 | 24.52% |
20+ | CHF 24.70 | 32.70% |
30+ | CHF 23.10 | 37.06% |
50+ | CHF 22.60 | 38.42% |
100+ | CHF 21.70 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0091-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |