CHF 316.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 342.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 316.50 | - |
4+ | CHF 272.50 | 13.90% |
10+ | CHF 239.00 | 24.49% |
20+ | CHF 214.00 | 32.39% |
30+ | CHF 200.00 | 36.81% |
50+ | CHF 194.50 | 38.55% |
100+ | CHF 187.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0895-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |