CHF 416.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 449.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 416.00 | - |
4+ | CHF 356.50 | 14.30% |
10+ | CHF 313.00 | 24.76% |
20+ | CHF 280.50 | 32.57% |
30+ | CHF 262.00 | 37.02% |
50+ | CHF 255.00 | 38.70% |
100+ | CHF 245.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |