CHF 694.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 750.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 694.00 | - |
4+ | CHF 602.00 | 13.26% |
10+ | CHF 528.00 | 23.92% |
20+ | CHF 482.00 | 30.55% |
30+ | CHF 450.00 | 35.16% |
50+ | CHF 438.50 | 36.82% |
100+ | CHF 423.00 | 39.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 87.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |