CHF 431.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 466.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 431.50 | - |
4+ | CHF 372.00 | 13.79% |
10+ | CHF 326.00 | 24.45% |
20+ | CHF 291.00 | 32.56% |
30+ | CHF 271.50 | 37.08% |
50+ | CHF 264.50 | 38.70% |
100+ | CHF 255.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |