CHF 410.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 443.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 410.50 | - |
4+ | CHF 353.00 | 14.01% |
10+ | CHF 309.50 | 24.60% |
20+ | CHF 277.00 | 32.52% |
30+ | CHF 258.50 | 37.03% |
50+ | CHF 252.00 | 38.61% |
100+ | CHF 242.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |