CHF 508.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 549.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 508.00 | - |
4+ | CHF 437.00 | 13.98% |
10+ | CHF 383.50 | 24.51% |
20+ | CHF 342.00 | 32.68% |
30+ | CHF 319.00 | 37.20% |
50+ | CHF 311.00 | 38.78% |
100+ | CHF 300.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |