KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 82x4

  • ERIKS:14962486
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 387.50

-

4+

CHF 333.50

13.94%

10+

CHF 292.50

24.52%

20+

CHF 261.50

32.52%

30+

CHF 244.00

37.03%

50+

CHF 237.50

38.71%

100+

CHF 229.50

40.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
82 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C