CHF 671.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 725.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 671.00 | - |
4+ | CHF 583.00 | 13.11% |
10+ | CHF 511.00 | 23.85% |
20+ | CHF 461.00 | 31.30% |
30+ | CHF 430.50 | 35.84% |
50+ | CHF 419.00 | 37.56% |
100+ | CHF 403.50 | 39.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |