CHF 659.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 712.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 659.50 | - |
4+ | CHF 573.50 | 13.04% |
10+ | CHF 502.50 | 23.81% |
20+ | CHF 452.50 | 31.39% |
30+ | CHF 422.00 | 36.01% |
50+ | CHF 411.00 | 37.68% |
100+ | CHF 397.50 | 39.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |