CHF 500.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 541.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 500.50 | - |
4+ | CHF 429.50 | 14.19% |
10+ | CHF 376.50 | 24.78% |
20+ | CHF 336.50 | 32.77% |
30+ | CHF 314.00 | 37.26% |
50+ | CHF 306.00 | 38.86% |
100+ | CHF 295.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |