KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 80x4,5

  • ERIKS:14962401
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 418.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 451.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 418.00

-

4+

CHF 358.50

14.23%

10+

CHF 314.50

24.76%

20+

CHF 282.50

32.42%

30+

CHF 263.50

36.96%

50+

CHF 256.50

38.64%

100+

CHF 247.00

40.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
80 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C