CHF 571.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 617.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 571.50 | - |
4+ | CHF 491.00 | 14.09% |
10+ | CHF 430.50 | 24.67% |
20+ | CHF 384.00 | 32.81% |
30+ | CHF 358.50 | 37.27% |
50+ | CHF 349.00 | 38.93% |
100+ | CHF 337.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |