CHF 284.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 284.00 | - |
4+ | CHF 243.50 | 14.26% |
10+ | CHF 213.50 | 24.82% |
20+ | CHF 191.00 | 32.75% |
30+ | CHF 178.50 | 37.15% |
50+ | CHF 174.00 | 38.73% |
100+ | CHF 168.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0745-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |