CHF 606.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 655.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 606.00 | - |
4+ | CHF 527.50 | 12.95% |
10+ | CHF 462.50 | 23.68% |
20+ | CHF 415.50 | 31.44% |
30+ | CHF 388.00 | 35.97% |
50+ | CHF 378.00 | 37.62% |
100+ | CHF 365.00 | 39.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |