KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 73x4

  • ERIKS:14962483
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 364.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 364.50

-

4+

CHF 312.50

14.27%

10+

CHF 274.00

24.83%

20+

CHF 245.50

32.65%

30+

CHF 229.00

37.17%

50+

CHF 223.50

38.68%

100+

CHF 215.00

41.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
73 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C