CHF 349.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 377.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 349.00 | - |
4+ | CHF 301.00 | 13.75% |
10+ | CHF 264.00 | 24.36% |
20+ | CHF 235.00 | 32.66% |
30+ | CHF 219.50 | 37.11% |
50+ | CHF 213.50 | 38.83% |
100+ | CHF 207.00 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 70 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |