CHF 44.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.00 | - |
4+ | CHF 37.90 | 13.86% |
10+ | CHF 33.20 | 24.55% |
20+ | CHF 29.70 | 32.50% |
30+ | CHF 27.70 | 37.05% |
50+ | CHF 27.00 | 38.64% |
100+ | CHF 26.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |