CHF 437.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 472.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 437.00 | - |
4+ | CHF 376.00 | 13.96% |
10+ | CHF 329.50 | 24.60% |
20+ | CHF 294.50 | 32.61% |
30+ | CHF 275.00 | 37.07% |
50+ | CHF 268.00 | 38.67% |
100+ | CHF 258.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |