CHF 573.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 619.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 573.50 | - |
4+ | CHF 492.50 | 14.12% |
10+ | CHF 432.00 | 24.67% |
20+ | CHF 387.50 | 32.43% |
30+ | CHF 361.50 | 36.97% |
50+ | CHF 352.50 | 38.54% |
100+ | CHF 339.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |