CHF 554.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 598.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 554.00 | - |
4+ | CHF 477.50 | 13.81% |
10+ | CHF 418.50 | 24.46% |
20+ | CHF 373.50 | 32.58% |
30+ | CHF 348.50 | 37.09% |
50+ | CHF 339.50 | 38.72% |
100+ | CHF 328.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |