KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 65x5,3

  • ERIKS:14962386
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 456.50

-

4+

CHF 393.00

13.91%

10+

CHF 344.50

24.53%

20+

CHF 307.00

32.75%

30+

CHF 286.50

37.24%

50+

CHF 279.00

38.88%

100+

CHF 270.00

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
65 mm
Schnurdicke
5.3 mm
Maß nach DIN3771
DIN 3771
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C