CHF 310.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 335.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 310.50 | - |
4+ | CHF 268.50 | 13.53% |
10+ | CHF 235.50 | 24.15% |
20+ | CHF 210.50 | 32.21% |
30+ | CHF 196.50 | 36.71% |
50+ | CHF 191.50 | 38.33% |
100+ | CHF 184.50 | 40.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |