CHF 247.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 267.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 247.50 | - |
4+ | CHF 213.00 | 13.94% |
10+ | CHF 187.00 | 24.44% |
20+ | CHF 166.50 | 32.73% |
30+ | CHF 155.50 | 37.17% |
50+ | CHF 151.50 | 38.79% |
100+ | CHF 146.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |