KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 62x3,5

  • ERIKS:14962452
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 247.50

-

4+

CHF 213.00

13.94%

10+

CHF 187.00

24.44%

20+

CHF 167.00

32.53%

30+

CHF 156.00

36.97%

50+

CHF 151.50

38.79%

100+

CHF 146.50

40.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
62 mm
Schnurdicke
3.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C