KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 61x4

  • ERIKS:14962479
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 297.50

-

4+

CHF 255.00

14.29%

10+

CHF 223.50

24.87%

20+

CHF 198.50

33.28%

30+

CHF 185.00

37.82%

50+

CHF 180.50

39.33%

100+

CHF 174.50

41.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
61 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C