CHF 496.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 496.50 | - |
4+ | CHF 427.50 | 13.90% |
10+ | CHF 375.00 | 24.47% |
20+ | CHF 335.00 | 32.53% |
30+ | CHF 312.50 | 37.06% |
50+ | CHF 304.50 | 38.67% |
100+ | CHF 294.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 61.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |