CHF 226.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 226.50 | - |
4+ | CHF 196.00 | 13.47% |
10+ | CHF 171.50 | 24.28% |
20+ | CHF 153.00 | 32.45% |
30+ | CHF 143.00 | 36.87% |
50+ | CHF 139.00 | 38.63% |
100+ | CHF 134.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |