KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 schwarz 0040 6,4x1,9

  • ERIKS:14962747
Image 1
Kalrez 0040 ist eine schwarze, rußgefüllte Mischung mit hervorragenden Tieftemperatureigenschaften und hoher Elastizität. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen entwickelt bei denen eine hohe chemische Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Kalrez 0040 hat einen Temperatureinsatzbereich von -42°C bis +220°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.90

-

4+

CHF 31.70

14.09%

10+

CHF 27.80

24.66%

20+

CHF 25.00

32.25%

30+

CHF 23.30

36.86%

50+

CHF 22.70

38.48%

100+

CHF 21.90

40.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
6.4 mm
Schnurdicke
1.9 mm
Maß nach French R
NF-R5A
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
0040
Temperaturbereich
von -42 bis 220 °C