CHF 43.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.60 | - |
4+ | CHF 37.50 | 13.99% |
10+ | CHF 32.90 | 24.54% |
20+ | CHF 29.30 | 32.80% |
30+ | CHF 27.40 | 37.16% |
50+ | CHF 26.70 | 38.76% |
100+ | CHF 25.70 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |