CHF 219.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 219.00 | - |
4+ | CHF 188.00 | 14.16% |
10+ | CHF 165.00 | 24.66% |
20+ | CHF 147.50 | 32.65% |
30+ | CHF 137.50 | 37.21% |
50+ | CHF 134.00 | 38.81% |
100+ | CHF 129.00 | 41.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.36 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |