CHF 282.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 304.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 282.00 | - |
4+ | CHF 241.50 | 14.36% |
10+ | CHF 212.00 | 24.82% |
20+ | CHF 189.50 | 32.80% |
30+ | CHF 177.00 | 37.23% |
50+ | CHF 172.50 | 38.83% |
100+ | CHF 166.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |