CHF 222.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 222.50 | - |
4+ | CHF 191.00 | 14.16% |
10+ | CHF 167.50 | 24.72% |
20+ | CHF 149.50 | 32.81% |
30+ | CHF 140.00 | 37.08% |
50+ | CHF 136.00 | 38.88% |
100+ | CHF 131.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.74 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 228 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |