CHF 203.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 203.50 | - |
4+ | CHF 175.50 | 13.76% |
10+ | CHF 154.00 | 24.32% |
20+ | CHF 137.50 | 32.43% |
30+ | CHF 128.50 | 36.86% |
50+ | CHF 125.00 | 38.57% |
100+ | CHF 120.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 55.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |