CHF 245.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 265.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 245.50 | - |
4+ | CHF 211.00 | 14.05% |
10+ | CHF 185.00 | 24.64% |
20+ | CHF 166.00 | 32.38% |
30+ | CHF 155.00 | 36.86% |
50+ | CHF 151.00 | 38.49% |
100+ | CHF 145.50 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |