CHF 418.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 451.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 418.00 | - |
4+ | CHF 358.50 | 14.23% |
10+ | CHF 314.50 | 24.76% |
20+ | CHF 282.50 | 32.42% |
30+ | CHF 263.50 | 36.96% |
50+ | CHF 256.50 | 38.64% |
100+ | CHF 247.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |