CHF 234.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 234.00 | - |
4+ | CHF 201.50 | 13.89% |
10+ | CHF 176.50 | 24.57% |
20+ | CHF 158.50 | 32.26% |
30+ | CHF 148.00 | 36.75% |
50+ | CHF 144.00 | 38.46% |
100+ | CHF 139.00 | 40.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 0040 |
Temperaturbereich | von -42 bis 220 °C |